{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | rood | |
| Buigvermogen vlak materiaal max. (koud) | 6 mm | |
| Werkstukhoogte max. | 40 mm | |
| Lengte, handvat | 680 mm | |
| Materiaal, handvat | staal | |
| Coating | gelakt | |
| Producttype | buigtang | |
| Lengte | 680 mm | |
| Materiaal | Staal | |
| Steel / handvat | handvat |
| Artikelnummer | D396 | |
| EAN/GTIN | 4010220002704 | |
| Nummer fabrikant | D396 | |
| L-nummer | L80060 6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |