Ideaalschaar HSS-TiN D27AHL-TIN

Artikelnummer: D27AHL-TIN
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer D27AHL-TIN
EAN/GTIN 4010220002124
Nummer fabrikant D27AHL-TIN
L-nummer L80030 389
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TiN gecoate snijkop voor langere levensduur, ook bij harde materialen
  • Gehard HSS-kanten
  • Voor doorlopende, rechte en gebogen sneden
  • Leverbaar in linkse en rechtse snijuitvoering

Kenmerk:

  • Plaatdikte (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Totale lengte: 10 1/4″
  • Totale lengte: 260 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Schaarhandvatten van 2-componentenkunststof met plaatmetalen deel
    • Gesmeed stalen schaarkop met HSS dop, speciale TiN-coating
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gepolijst
  • Snijlengte: 1 5/16″
  • Snijlengte: 33 mm
  • Standtijd: ++++

Voordeel:

Langere levensduur
  • De schaarkoppen zijn gesmeed en getemperd. De gebruikte HSS-snijkanten garanderen een aanzienlijk langere standtijd dan conventionele snijkanten. Dit is onder andere merkbaar bij de verwerking van materialen met een hoge sterkte.
Overbrengingsverhouding dubbele hendel
  • Hun kracht wordt aanzienlijk verminderd door de dubbele hendel overbrengingsverhouding. Tegelijkertijd worden de snijprestaties aanzienlijk verbeterd.
Ergonomische handvat
  • Het zachte inzetstuk van stof en de plastic coating zorgen ervoor dat de ergonomisch gevormde handvat perfect in de hand past en bijzonder handig is.

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Loodgieterswerk
  • Voor elke toepassing de beste oplossing

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Wrijf in regelmatige cycli, afhankelijk van de mate van vervuiling, het mes met een licht olieachtige doek (verwijder materiaalstof)
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie
    • Verwijder roestige of bekrast sneetjes lichtjes met een oliesteen
    • Als de schaar te veel speling heeft, stelt u de schroef af. (De schaar moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn.)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan