Speciale dopsleutel voor gecontroleerde dieselinjectoren , lang, open , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , afdraaibaar twaalfkantprofiel , SW 27 mm

Artikelnummer: D.27A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer D.27A
EAN/GTIN 3148510182506
Nummer fabrikant D.27A
L-nummer L60130 394
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange 1/2″ steeksleutel met open uiteinde
  • voor de volgende modellen:CITROËN Saxo 1.5/Boxer TD
  • FORD Maverick
  • MAZDA Familia 1. 7
  • MERCEDES 250C vanaf 94
  • MITSUBISHI Pajero 2
  • NISSAN Serena 2.3
  • PEUGEOT 106/605/2.5
  • SEAT Terra 1.7
  • VOLKSWAGEN Polo D

Kenmerk:

  • d [mm]: 36
  • b [mm]: 87
  • [g]: 265