Elektrisch gereedschap 56st

Artikelnummer: BV.R30ELEC56PB
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BV.R30ELEC56PB
EAN/GTIN 3662424171932
Nummer fabrikant BV.R30ELEC56PB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote 56-delige 1000V gereedschapsset voor elektriciens
  • Opgeborgen in een trolleykoffer met ergonomische aluminium telescoopgreep en belastbare skatewielen voor soepele en gemakkelijke mobiliteit
  • Huis en deksel van glasvezelversterkt PP voor langdurige duurzaamheid
  • Verwisselbare verdelers voor flexibele aanpassing en organisatie

Levering:

  • AT2X75VE
  • AT3.5X75VE
  • AT4X100VE
  • AT5.5X125VE
  • ATD1x100VE
  • ATD2x125VE
  • ATDB1x100TVE
  • ATDB2x125TVE
  • AV. HT1C
  • 83SH.JP9A
  • 793936PB
  • 985894
  • 985548
  • 985956PB
  • 185A.20 VE
  • 187A.16VE
  • 391A.16VE
  • 180A.VE
  • 893B.319PB
  • 113A.8C
  • 841A.4
  • 844.S9
  • 205C.50
  • 779.PENPB
  • R1PICO
  • BV.R30PB