W-WN.10.60.ABS40 CILINDERSCHACHT-OPNAME WHISTLE NOTCH

Artikelnummer: A30 31001
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent W-WN.10.60.ABS40; WHISTLE NOTCH
Interface aan machinezijde schachtdiameter = 40 mm
Spandiameter min. 10 mm
Spandiameter max. 10 mm
Afkoppellengte 60 mm
Met koelkanaalboring ja
Producttype weldonhouder
Totale lengte 60 mm
Inwendige koeling mogelijk ja
Materiaal staal
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A30 31001
EAN/GTIN 4047109042759
Nummer fabrikant 8422001088
L-nummer L20010 52
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET W-WN.10.60.ABS40 CILINDERSCHACHT-OPNAME WHISTLE NOTCH

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 84 220 01088