LUKAS Gravierstichel HGA 03.040 spits 1.

Artikelnummer: A1300403042
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Toolbit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A1300403042
EAN/GTIN 4027497008568
Nummer fabrikant A1300403042
L-nummer L50490 24
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Totale lengte: 40 mm
Graveerwerktuig: Precieze halvering
Profiel: Profiel D 60 graden tip
Schachtlengte: 34 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 6 mm
Diameter gereedschap: 1,5 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Aluminium
Roestvrij staal

T.b.v.:

Precisiebewerking: zeer geschikt
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: goed geschikt
Gravure: goed geschikt
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan