{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Farbton, rot | Signalrot | |
| Herstellerbezeichnung | RS-GUIDESYSTEMS Wandmontage | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | rot; schwarz; weiß | |
| Breite | 100 mm | |
| Höhe | 120 mm | |
| Tiefe | 75 mm | |
| Gurtlänge | 4 m | |
| Gurtbandbreite | 50 mm | |
| Gewicht | 0,7 kg | |
| Produktart | Absperrbandhalter | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 994325 R/W | |
| EAN/GTIN | 4251021114306 | |
| Nummer fabrikant | GLW 25-J/13-4.0 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |