Vleugeldeurenset 2500 mm

Artikelnummer: 993321 2500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Deuropeningshoek: 180
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Deuropeningshoek 180 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.500 mm
Breedte 1.020 mm
Diepte 80 mm
Geschikt voor stelling hoogte 2.500 mm
geschikt voor stelling nuttige breedte 920 mm
Deurfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Producttype Vleugeldeur

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 993321 2500
EAN/GTIN 4062406097936

Omschrijving

Uitvoering:

De vleugeldeuren zijn aan de binnenzijde verstevigd, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Eenvoudige aanpassing voor andere GARANT-sluitsystemen mogelijk. De stellingvelden achter de vleugeldeuren kunnen worden uitgerust met uittrekbare legborden. Een deuropeningshoek van 180° maakt vrij uittrekken van legborden mogelijk.

Kleur:

Frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren antraciet, RAL 7016, poedercoating.