Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2000/1785mm

Artikelnummer: 990965 2000/1785
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Kleuren: RAL 5010, 2004

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord dikte 25 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Kleuren RAL 5010, 2004
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.842 mm
Diepte 800 mm
Stellinghoogte 2.000 mm
Stellingbreedte 1.785 mm
Stellingdiepte 800 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 1.842 mm
Legbord breedte 1.785 mm
Legbord diepte 800 mm
Aantal opslagniveaus stalen panelen 3
Vakbelasting 600 kg
Materiaal opslagniveau Stalen paneel
Stellingopbouw Aanbouwstelling
Klantmontage ja
Producttype Breedvakstelling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990965 2000/1785
EAN/GTIN 4004514225887
Nummer fabrikant 19591
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vakconstructie verzinkt. Naar keuze met verzinkte 25 mm stalen panelen of spaanplaten. Verschillende liggertypes afhankelijk van de benodigde vakbelasting (dragerhoogte 80 − 110 mm). Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteken van de liggers type ZG. Vakbelasting maximaal 950 kg, veldbelasting maximaal 3500 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
nominale lengte + aantal staanders × 57 mm.

Toepassing:

Opslag van grote, volumineuze en zware materialen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk.

Kleur:

staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

Tip:

  • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 1200 mm bedragen, maar alleen bij een veldbelasting van max. 2600 kg. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.
  • Vloerbevestiging is niet meegeleverd. A.u.b. apart aanvragen.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.