Plaatstalen opslagniveau, verzinkt 500 mm

Artikelnummer: 990800 500
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 400
  • Legbord dikte: 40
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 400 kg
Legbord dikte 40 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 2.250 mm
Diepte 500 mm
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990800 500
EAN/GTIN 4004514202017
Nummer fabrikant 15821