Breedvak-basisstelling 2000/1500 mm

Artikelnummer: 990770 2000/1500
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 19
  • Liggerhoogte: 65
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 19 mm
Liggerhoogte 65 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.560 mm
Diepte 837 mm
Stellinghoogte 2.000 mm
Stellingbreedte 1.500 mm
Stellingdiepte 800 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 1.560 mm
Legbord breedte 1.500 mm
Legbord diepte 800 mm
Aantal opslagniveaus 3
Vakbelasting 400 kg
Maximale veldbelasting 1.200 kg
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Stellingopbouw Basisstelling
Klantmontage ja
Producttype Breedvakstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990770 2000/1500
EAN/GTIN 4004514200358
Nummer fabrikant 15546

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkte T-profielframes. Met 19-mm-spaanplaatlegborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale vakbelasting: 400 kg. Totale veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm
Framediepte totaal: nominale diepte + 37 mm
Hoogte van de liggers: 65 mm

Tip:

  • Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.
  • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.
  • Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen. Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.
  • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen