{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Beskriven del | Hyllplan; Polica; Rahmenprofil; Rahmenprofil | |
| Materialtjocklek | 19 mm | |
| Beläggning | förzinkad | |
| Antal lagernivåer | 3 | |
| Bredd hyllplan | 1 500 mm | |
| Djup hyllplan | 800 mm | |
| Typ av stolpe | T-Profil | |
| Höjd stolpe | 65 mm | |
| Material | Spånskiva; Drevotriesková doska; stålplåt; oceľový plech | |
| Produktslag | brett hyllställ | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Facklast max. | 400 kg | |
| Fältlast max. | 1 200 kg | |
| Leverns | komplett med enskilda delar | |
| Monteringsutförande | instickssystem | |
| Hyllkonstruktion | grundhyllställ | |
| Nominell bredd | 1 500 mm | |
| Nominell djup | 800 mm | |
| Nominell måtthöjd | 2 000 mm | |
| Yttermått djup | 1 560 mm | |
| Utvändig mått, djup | 837 mm | |
| Yttermått höjd | 2 000 mm |
| Artikelnummer | 990770 2000/1500 | |
| EAN/GTIN | 4004514200358 | |
| Tillverkarens nummer | 15546 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |