{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 400 kg | |
| Legbord dikte | 40 mm | |
| Liggerhoogte | 65 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
| Materiaal | verzinkt | |
| Hoogte | 3.000 mm | |
| Breedte | 2.506 mm | |
| Diepte | 537 mm | |
| Stellinghoogte | 3.000 mm | |
| Stellingbreedte | 2.500 mm | |
| Stellingdiepte | 500 mm | |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 2.506 mm | |
| Legbord breedte | 2.500 mm | |
| Legbord diepte | 500 mm | |
| Aantal opslagniveaus | 5 | |
| Vakbelasting | 400 kg | |
| Maximale veldbelasting | 2.000 kg | |
| Materiaal opslagniveau | Verzinkt plaatstaal | |
| Stellingopbouw | Aanbouwstelling | |
| Klantmontage | ja | |
| Producttype | Breedvakstelling |
| Artikelnummer | 990715 3000/2500 | |
| EAN/GTIN | 4004514215420 | |
| Nummer fabrikant | 15743 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |