Legbord, verzinkt 750X500 mm

Artikelnummer: 990582 750X500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 250
  • Legbord dikte: 40
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 250 kg
Legbord dikte 40 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 750 mm
Diepte 500 mm
Dikte 40 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord; gesleufd legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990582 750X500
EAN/GTIN 4004514237972
Nummer fabrikant 17305-B

Omschrijving

Levering:

Inclusief 4 legborddragers.
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
    Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen