Wandsteun, compleet met bevestigingsmateriaal

Artikelnummer: 990195
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Legbordstelling
Wandafstand instelbaar 70 mm - 105 mm
Montagemateriaal meegeleverd ja
Klantmontage ja
Producttype Tredebescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990195
EAN/GTIN 4045197518064

Omschrijving

Toepassing:

Om de stellingen aan de achterzijde aan de wand te bevestigen om omkiepen te voorkomen. Wandafstand instelbaar tussen 70 en 105 mm.