Dopsleutel met T-greep, zeskantaandrijving, SW 8 mm

Artikelnummer: 98B.8
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 98B.8
EAN/GTIN 3148518024419
Nummer fabrikant 98B.8
L-nummer L60130 3403
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor aan- en losdraaien die moeilijk toegankelijk zijn of snel moeten worden uitgevoerd
  • Glijdende handgreep met groef
  • Blokkeergroef in middenpositie voor snelle toegang door draaien tussen vingers: ″Rolling effect″
  • Stang in eindpositie als hefboomarm voor krachtig aan- of losdraaien of voor opruimen op moeilijke plaatsen
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • d1 [mm]: 12,50
  • d2 [mm]: 7
  • d3 [mm]: 7
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 165
  • 6-kant [mm]: 8
  • [g]: 160

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan