PC-houder 3

Artikelnummer: 974130 3
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 520 mm
Breedte 160 mm
Diepte 240 mm
Gewicht 5 kg
Producttype Pc-houder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974130 3
EAN/GTIN 2050002041387
Nummer fabrikant ZCPU20 T6GLII4

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele constructie van staal voor plaatsing en bevestiging van computers van verschillend formaat. Bevestiging aan de tafel gebeurt door vastschroeven aan de functiedrager onder het tafelblad.
Vereiste aan de pc-behuizing: b × h min/max: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.

T.b.v.:

Elektrisch in hoogte verstelbare kantoortafels nr. 974022, 974023. Hoogteverstelling in combinatie met het tafelblad.
Elektrisch in hoogte verstelbare kantoortafels nr. 974024. Hoogteverstelling in combinatie met het tafelblad.

Kleur:

Metaalgrijs met poedercoating.