ESD-module voor energie en media IT250V/2

Artikelnummer: 972220 IT250V/2
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Verdeelunit 2E
Beschrijving 2 Randaarde-contactdozen met klapdeksel
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Nominale stroom 16 A
Stroomsoort AC
Aan/uit-schakelaar nee
Aantal contactdozen type L 2
Contactdoos type L
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972220 IT250V/2
EAN/GTIN 4062406167714

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met kabel en stekkeraansluiting.
Aansluitbaar volgens Plug and play-principe. Stroomvoerende modules zijn voorgeproduceerd met een aansluitkabel en 3-polige stekker nr. 928491 gr. 3 voor directe aansluiting op het verdeelblok. Module nr. 928470 gr. CEE400/5 voorgeproduceerd met aansluitkabel en 5-polige stekker nr. 928491 gr. 5.
Alle modules voor energievoorziening zijn uitgevoerd als geaarde stopcontacten en voldoen aan veiligheidsklasse I.

Omschrijving:

Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
  • Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
  • Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
  • Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
    3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)
  • Veiligheidsklasse 1
  • Beschermklasse IP 20.

Toepassing:

Hieronder zijn de uitvoeringen van onze contactdozen met het desbetreffende stekkertype beschreven. Gebruik in andere landen kan door het stekkertype worden vastgesteld.
Duitsland / DE: Type F
Zwitserland / CH: Type J
Italië / IT: Type L
Frankrijk / FR: Type E
Tsjechië / CZ: Type E
Engeland / GB: Type G
Denemarken / DK: Type K
VS / US: Type B

T.b.v.:

Nr. 972200972203.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

  • Bij het inbouwen van modules moet erop worden gelet dat het maximale aantal mediarail-verdeelunits niet wordt overschreden.
  • Artikelnr. 972220 maat US110V/1 en US110V/2 mogen alleen samen met de volgende modules worden ingebouwd: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.
  • Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- en busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.
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
    Moduletype Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen