Uitvoering:
Stabiele en hoogvaste smeedstuk- / staalconstructie. Zeer geruisarm draaiend en exacte geleiding door CNC-bewerkte componenten. Extreem krachtige klemming dankzij speciale spaninrichting. Een ingebouwde gasdrukveer compenseert het gewicht bij het verstellen van de hoogte van de bankschroef. Kan in elke stand snel worden vastgeklemd dankzij de veiligheidsspanhendel.
Voordeel:
In combinatie met het hoogteverstelapparaat kan de bankschroef zonder extra draaiplaat 360° worden gedraaid, zodat een werkstuk in de optimale stand kan worden bewerkt. Bij alle bewegingen in de hoogte en om de as wordt een veiligheidsafstand van 25 mm aangehouden, zoals volgens DIN 31001 deel 1 wordt vereist.
Toepassing:
Hiermee kan de bankschroef tot op de centimeter nauwkeurig op de juiste werkhoogte worden ingesteld (vooral van belang voor school- en opleidingswerkplaatsen).
T.b.v.:
Parallelbankschroeven
GARANT nr. 967000.
Levering:
Inclusief alle bevestigingsbouten voor montage op de werkbank.
Kleur:
Zilvergrijs
Tip:
Hoogteverstelapparaat ook voor originele LEINEN-bankschroeven (niet LEINEN-JUNIOR nr.
967060).
Warning:
Beoogd gebruik- Voorziening voor de bevestiging van een bankschroef.
- Voor montage op een 50 mm dik werkblad.
- Voor industrieel en particulier gebruik.
- Alleen in een gesloten ruimten gebruiken.
- Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
- Alleen bij reglementaire montage gebruiken.
Onjuist gebruik- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
- Niet zelf ombouwen.