{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | PVC-folie | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 100 N/mm | |
Rekbaarheid | 25 % | |
Bijzonderheid | met de hand inscheurbaar; vochtbestendig | |
Toepassing | Markeren | |
temperatuurbestendig tot | -5 °C - 50 °C | |
Kleur | zwart / geel | |
Lengte | 15 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,81 mm | |
Producttype | Vloermarkeringstape |
Artikelnummer | 964970 B/Y | |
EAN/GTIN | 4042448841957 | |
Nummer fabrikant | 60951-00000-00 |