Geïmpregneerd houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining en dubbel aanloopprofiel / brede zijden 150 cm

Artikelnummer: 964865 150
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Houten looprooster
Looprooster lengte 150 cm
Looprooster breedte 100 cm
Gewicht 22,5 kg
Producttype Houten looprooster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964865 150
EAN/GTIN 4047482136304
Nummer fabrikant 52112_IMPR

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Verbinding van de segmenten met edelstaalkabels, 3 mm dik. Sluiting en afdekkappen van messing. Elastische rubbervoeten van NBR voorkomen wegglijden van het houten looprooster en bieden een hoog loopcomfort. Door de impregnering bijzonder geschikt voor gebruik bij olie- en koelsmeermiddelen. Reiniging: houten rooster oprollen.
Hoogte: ca. 35 mm
Gewicht: ca. 13 kg/m2
Norm: Getest op antislipwerking (R11) en verdringingsruimte (V10) door IFA (instituut voor arbeidsveiligheid van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering).
Aanloopprofiel:
Extra afschuining aan de brede zijden van het looprooster.
Afschuining:

Extra afschuining aan de lange zijden van het looprooster in een hoek van 45°.