Labelplaatje horizontaal

Artikelnummer: 961170
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 15 mm
Breedte 48 mm
Materiaal Kunststof
Kleur wit
Uitlijning horizontaal
Producttype Labelplaatje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 961170
EAN/GTIN 4037519003853
Nummer fabrikant AQ-4105-CH6E00