Onderdelenbakken-assortiment voor 1 lade 2+3/24

Artikelnummer: 960270 2+3/24
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte×diepte in E 36×36 E
Reservoir hoogte 46 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal bakken totaal 24
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf 75 mm
Geschikt voor lades breedte in E 36E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 612 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Materiaal Polystyreen
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960270 2+3/24
EAN/GTIN 4045197345011

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van polystyreen.
voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) op de bakken worden gestoken.

Toepassing:

Voor het opbergen van bouten, moeren, onderlegplaatjes etc.

T.b.v.:

Lades maat 36×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 612×612 mm volledig.

Inhoud:

Onderdelenbak 960650; 75×150 mm: 16
Onderdelenbak 960650; 150×150 mm: 8