Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 27×36 E) voor lades met fronthoogte, 75 mm, Aantal onderdelen: 5+11

Artikelnummer: 960200 5+11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 5
Aantal scheidingsplaten 11
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
Geschikt voor lades breedte in E 27E; 36E
Geschikt voor lades diepte in E 36E; 27E
Geschikt voor lades nuttige breedte 459 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960200 5+11
EAN/GTIN 4045197344762
Nummer fabrikant 960200 5+11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

Lades maat 27×36 E en 36×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 459×612 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960500: 5 st.
Scheidingsplaat nr. 960550960590: 7 st. maat 64; 4 st. maat 81

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan