Indelingsmateriaal assortiment voor 1 lade B77/2+3

Artikelnummer: 960191 B77/2+3
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte×diepte in E 27×36 E
Reservoir hoogte 71 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal bakken totaal 18
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf 100 en hoger mm
Geschikt voor lades breedte in E 27E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 459 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Materiaal Polystyreen
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960191 B77/2+3
EAN/GTIN 4045197708687

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van polystyreen.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

voor het opbergen van bouten, moeren, onderlegplaatjes etc.

T.b.v.:

Lades maat 27×36 E en 36×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 459×612 mm volledig.

Inhoud:

Onderdelenbak nr. 960650: 12 st. maat 71/2; 6 st. maat 71/3