Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Vleugeldeurkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm

Artikelnummer: 959000 1000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 65
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 250
  • Deuropeningshoek: 110
  • Hoogteverstelling in raster: 30
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 65 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 250 kg
Deuropeningshoek 110 graden
Hoogteverstelling in raster 30 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Veiligheidscertificaat GS TÜV Thüringen
Hoogte 1.000 mm
Breedte 935 mm
Diepte 400 mm
Nuttige hoogte 830 mm
Aantal legborden 1
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Gewicht 32 kg
Producttype Ordnerkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 959000 1000
EAN/GTIN 4045197560803
Nummer fabrikant 959000 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verstevigde deuren. DOM-draaigreep met stiftcilinderslot. Legborden verstelbaar in een raster van 30 mm.
1 Verzinkt legbord.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035. Deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating, niet met andere lak leverbaar.

Geschikte producten