Sokkel diepte 20G, Hoogte 50 mm 80

Artikelnummer: 958140 80
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 50 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 500 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 80
Geschikt voor behuizingdiepte in G 20
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958140 80
EAN/GTIN 4062406133337

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 50 mm hoog.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001940237; nr. 940801940907; nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr. 971201971349, nr. 987001.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.