Easyfix dopopnames 3/8 inch

Artikelnummer: 955685 3/8
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Aantal opnames 20
geschikt voor dopsleutel 3/8 inch
Producttype Dopsleutelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955685 3/8
EAN/GTIN 4062406197599

Omschrijving

Uitvoering:

Extra dopopname voor het uitrusten van de dopsleutelhouder. (Voor aantal opnames zie desbetreffende maat).
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

alle bijbehorende basisplaten.