Easyfix gereedschapsklem dubbel 10/10 mm

Artikelnummer: 955660 10/10

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,77 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 4,81 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
868 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Klem-⌀ 10 mm
Aantal klemmen per basisplaat 2
Klembereik-⌀ 10 mm - 15 mm
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955660 10/10
EAN/GTIN 4062406197285

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Tip:

Kan zonder basisplaat worden ingehaakt.