Easyfix gereedschapshouder dubbel 45° 150 mm

Artikelnummer: 955535 150

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,02 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Nuttige breedte 18,5 mm
Nuttige diepte 150 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal draad Staal
Basisplaattype dubbel
Haakvorm Dubbele haak 45°
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955535 150
EAN/GTIN 4062406195434

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.