• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Dopsleutelset ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 953SPC
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953SPC
EAN/GTIN 4000896180585
Nummer fabrikant 953SPC
L-nummer L60140 4656
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Topseller!
  • Kunststof cassette 165-L (1/3)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 4 – 0,8 x 5,5 ∙ 2 – 27 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10 – T30
  • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettogewicht (kg): 3.2 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 47

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Omschakelratel 863P
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-4
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27
Omschakelratel 916SP
Verlengstuk 917-5
Verlengstuk 918-10
Bit 2204N-2 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30
Adapter 2250-1