Mat van zacht PVC, transparant Rol van 20 m 2000 mm

Artikelnummer: 951955 2000
(47,53 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Metergoed
Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Lengte 20.000 mm
Lengte in m 20 m
Breedte 2.000 mm
Dikte 3 mm
Materiaal Zacht PVC
Kleur transparant
siliconenvrij ja
Producttype Werkoppervlak beschermmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951955 2000
EAN/GTIN 2050002016637
Nummer fabrikant 759S1060BL

Omschrijving

Toepassing:

Op werkbanken en werkvlakken als bescherming tegen vervuiling en beschadigingen. Siliconenvrij.
Voor het op maat afsnijden naar individuele behoefte.

Tip:

Afmetingtoleranties volgens DIN 7715 deel 5 P2.