easyPick onderdelenbakken Hoogte 75 mm 6X8/1

Artikelnummer: 951265 6X8/1
op aanvraag
Op voorraad
880 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Hoogte 75 mm
Breedte 150 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 8
Aantal vakken in box 1
Kleur antraciet
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951265 6X8/1
EAN/GTIN 4062406750879

Omschrijving

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 100 mm en hoger.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles