Sleufscheidingsstrips- / scheidingsschotten-assortiment 125/1

Artikelnummer: 950570 125/1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 36×24

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 36×24
Hoogte 100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 125 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 36
geschikt voor lades nuttige diepte in G 24
Geschikt voor lades nuttige breedte 900 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 600 mm
Gewicht 3,304 kg
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950570 125/1
EAN/GTIN 4062406153618

Omschrijving

Uitvoering:

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingsschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingsschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

T.b.v.:

Lades 36×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125
Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 7 × Maat 125
Insteekscheidingsschot 4G nr. 951741: 16 × Maat 125
Insteekscheidingsschot 5G nr. 951751: 12 × Maat 125

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen