{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×24 | |
Hoogte | 50 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 75 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 20 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 24 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 500 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 600 mm | |
Gewicht | 0,682 kg | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 950470 75/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153151 |