Sleufscheidingsstrips- / scheidingsschotten-assortiment 75/2

Artikelnummer: 950420 75/2
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Nuttig ladeoppervlak in G: 36×20

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 36×20
Hoogte 50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 36
geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
Geschikt voor lades nuttige breedte 900 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 500 mm
Gewicht 0,821 kg
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950420 75/2
EAN/GTIN 4062406152680

Omschrijving

Uitvoering:

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingsschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingsschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×20G.

T.b.v.:

Lades 36×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 75
Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 3 × Maat 75
Insteekscheidingsschot 8G nr. 951781: 4 × Maat 75
Insteekscheidingsschot 10G nr. 951801: 2 × Maat 75

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen