Sleufscheidingsstrips- / scheidingsschotten-assortiment 100/2

Artikelnummer: 950370 100/2
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
Hoogte 75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 100 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 26
geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
Geschikt voor lades nuttige breedte 650 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 500 mm
Gewicht 1,236 kg
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950370 100/2
EAN/GTIN 4062406152871

Omschrijving

Uitvoering:

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingsschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingsschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×20G.

T.b.v.:

Lades 26×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 100
Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 3 × Maat 100
Insteekscheidingsschot 6G nr. 951761: 8 × Maat 100
Insteekscheidingsschot 8G nr. 951781: 2 × Maat 100

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen