easyPick onderdelenbakken-assortiment 75/1

Artikelnummer: 950238 75/1
op aanvraag
Op voorraad
612 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Reservoir hoogte 50 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 36
geschikt voor lades nuttige diepte in G 16
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950238 75/1
EAN/GTIN 4062406667696

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van kunststof.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×16G.

T.b.v.:

Lades 36×16G.

Inhoud:

easyPick onderdelenbakken nr. 951251: 6× gr. 6×8/1; 18× gr. 4×4/1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles