Staalplaatbekleding voor staanderframe 2000 mm

Artikelnummer: 946152 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Diepte 445 mm
Vakdiepte in E 27E
Geschikt voor staanderframehoogte 2.000 mm
Producttype Zijpaneel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946152 2000
EAN/GTIN 4045197429940

Omschrijving

Uitvoering:

plaatstaal met aangelaste haken om staanderframe dicht te maken: voorkomt bij naast elkaar liggende gesloten stellingvakken dat via de zijkant materiaal wordt uitgenomen, wordt geadviseerd bij stellingconstructies met vleugeldeuren, schuifdeuren en jaloezieën.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Om een staanderframe aan weerszijden dicht te maken, zijn twee plaatstaalbekledingen nodig.