{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 54×36 E | |
Breedte in E | 54E | |
Diepte in E | 36E | |
Ladefronthoogte | 125 mm | |
Toepassingsgebied | Ladenstelling | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 946031 125 | |
EAN/GTIN | 4045197381767 |