{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte×diepte in E | 36×36 E | |
Hoogte | 960 mm | |
Breedte | 717 mm | |
Diepte | 725 mm | |
Breedte in E | 36E | |
Diepte in E | 36E | |
Nuttige hoogte | 700 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 700 mm | |
Ladenbehuizing nuttige hoogte | 700 mm | |
Lades nuttige breedte | 612 mm | |
Lades nuttige diepte | 612 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 100 mm | |
Wiel-⌀ bokwiel | 100 mm | |
Wiel-⌀ zwenkwiel | 100 mm | |
met afrolrand | ja | |
Aantal lades | 5 | |
Maximale belastbaarheid | 600 kg | |
Materiaal aflegbord | Plaatstaal met rubberen ribbelplaat | |
Aflegbord | ja | |
Uitvoering | verrijdbaar; met lades | |
Afrolrand uitvoering | 4-zijdig | |
Greep | ja | |
Plaatsing greep | Voorzijde | |
Gewicht | 122 kg | |
Producttype | Montagewagen |
Artikelnummer | 943227 960/5 | |
EAN/GTIN | 4045197479518 |