Gereedschapskast compleet met lades 75 kg 900/8B

Artikelnummer: 943206 900/8B
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×36 E
Hoogte 1.000 mm
Breedte 717 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 36 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 900 mm
Nuttige hoogte voor lades 900 mm
Lades nuttige breedte 612 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 8
Gewicht 152 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943206 900/8B
EAN/GTIN 4045197479419

Omschrijving

Uitvoering:

Kastbehuizing zoals beschreven onder nr.943001.
Lades zoals beschreven onder nr.943011 en nr. 943021.
Lade belastbaar tot 75 kg.

Kleur:

Romp RAL7035 lichtgrijs, lades RAL5005, signaalblauw, poedercoating.

Tip:

  • Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.
  • 123
  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u in deel96.

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Nuttige hoogte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen