Aflegbord van multiplex, ca. 15 mm dik

Artikelnummer: 942807
(238,39 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 27×27 E
Breedte 565 mm
Diepte 572 mm
Breedte in E 27 E
Diepte in E 27 E
Dikte 15 mm
Materiaal afdekplaat Multiplex
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942807
EAN/GTIN 4045197813220
Nummer fabrikant 942807

Omschrijving

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast, nr. 942801.