{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 16×16G | |
Nuttige hoogte | 175 mm | |
Nuttige breedte | 400 mm | |
Nuttige diepte | 400 mm | |
Nuttige breedte in G | 16 | |
Nuttige diepte in G | 16 | |
met individuele ladeontgrendeling | nee | |
Toepassingsgebied | Legbordenkast | |
Gewicht | 19 kg | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 940640 200 | |
EAN/GTIN | 4062406068226 |