Achterwand 3000 mm

Artikelnummer: 935401 3000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Geschikt voor staanderframehoogte 3.000 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Achterwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935401 3000
EAN/GTIN 4062406107925

Omschrijving

Toepassing:

Absoluut noodzakelijk voor stabilisatie per stellingvak. Voor het inbouwen in stellingen met diepte 20G en 24G.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.