Blokbehuizing met links bevestigde deuren 1 legbord 430/540 mm

Artikelnummer: 934860 430/540
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-werkbank; KOMPAKT-H-werkbank
Hoogte 600 mm
Breedte 430 mm
Diepte 630 mm
Nuttige hoogte 540 mm
Nuttige hoogte deur 540 mm
Aantal deuren 1
Bijpassend legbord 933732; 933734
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 934860 430/540
EAN/GTIN 4045197484123

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing met 1 deur en 1 hoogteverstelbaar legbord. Deur afsluitbaar met GARANT-schuifgreep met stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Voetframe nr. 934700 en voetframe met wielenunit nr. 934720.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deur signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten

Reserveonderdelen