• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carcasa de bloque con puerta unidad a la izquierda y 1 estante 430/540 mm

Número de artículo: 934860 430/540
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Regulación de la altura en el intervalo: 20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificado de seguridad: GS TÜV Süd

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Regulación de la altura en el intervalo 20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie Banco de trabajo KOMPAKT-L; Banco de trabajo KOMPAKT-H
Altura 600 mm
Anchura 430 mm
Profundidad 630 mm
Altura útil 540 mm
Altura útil puerta 540 mm
Número puertas 1
Estante adecuado 933732; 933734
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 934860 430/540
EAN / GTIN 4045197484123

Descripción

Ejecución:

Carcasa con una puerta y un estante regulable en altura. Puertas que se cierran mediante el tirador deslizante GARANT con cierre de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Soporte de pie n.º 934700 y soporte de pie con dispositivo de transporte n.º 934720.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Productos adecuados

Lista de repuestos