Hoekkast compleet met tussenbodem 1000 mm

Artikelnummer: 931910 1000
1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.000 mm
Breedte 841 mm
Diepte 841 mm
Aantal legborden vast 1
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Handgreep positionering boven
Gewicht 65 kg
Producttype Hoekkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931910 1000
EAN/GTIN 4062406066253

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekkast met 2 vleugeldeuren, centraal afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Met een vast tussenlegbord.

Toepassing:

Voor hoekopstelling van alle gereedschapskasten met een diepte van 28G.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen