{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 36×24 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Nuttige hoogte | 900 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 900 mm | |
Lades nuttige breedte | 900 mm | |
Lades nuttige diepte | 600 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 36 | |
Lades nuttige diepte in G | 24 | |
Aantal lades | 8 | |
Aantal uittrekbare legborden | 0 | |
Aantal deuren | 0 | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek | nee | |
Gewicht | 195 kg | |
Producttype | Gereedschapskast |
Artikelnummer | 931315 1000/8A | |
EAN/GTIN | 4067263101079 |