Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 800/5

Artikelnummer: 931105 800/5
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 7035; RAL 7016
Coating poedercoating
Kleur, grijs Lichtgrijs; Antracietgrijs
Beschreven onderdeel Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfronten
Materiaal plaatstaal
Kleur grijs; grijs
Kleuren GARANT kleuren
Met deur nee
Met lades ja
Aantal lades 5 st.
Fronthoogte lade 100 mm; 125 mm; 300 mm; 75 mm
Lade afzonderlijk afsluitbaar nee
Kastventilatie nee
Slotconstructie stiftcilinderslot
Sluitsysteem hoffmann sluitsysteem
Sluitsysteem om te bouwen ja
Verankering voorbereid ja
Romp breedte in G 30
Romp diepte in G 28
Draagvermogen 75 kg
Belastbaarheid, verdeeld nee
Beschreven onderdeel Schublade
Producttype basiskast
Montagepositie vloerbevestiging
Gewicht 115 kg
Opstel- en inbouwsituatie vrijstaande kast
Toepassingsgebied werkplaatsen
Configuratie geconfigureerd
Totale breedte 750 mm
Totale diepte 700 mm
Totale hoogte 800 mm
Romp breedte 750 mm
Romp diepte 700 mm
Romp hoogte 800 mm
Producentspecifieke eenheid romp G
Verrijdbaar nee

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 931105 800/5
EAN/GTIN 4062406062514
Nummer fabrikant 931105 800/5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Kast in de vloer verankeren.
  • Bij ombouw tot montagewagen, lades vervangen door GridLine lades met individuele ladeontgrendeling die met één hand te bedienen is.
  • Bij belastbaarheid van de wielenunit het gewicht van de behuizing in aanmerking nemen.
  • Bij indeling naar keuze de nuttige hoogte in acht nemen.
  • Combineerbaar met GridLine wielenunit art.-nr.
  • 958480 maat 24 of 28.
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.
  • Alleen uitrusten met GridLine lades met individuele ladeontgrendeling die met één hand te bedienen is.
  • Na het neerzetten de zwenkwielen blokkeren door bediening van de vastzetters.
  • Hoek-verbindingskast voor gereedschapskasten met diepte 700 mm (28G).
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.
  • Voor uitrusting met GridLine lade-interieur met gereedschapsopname.
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.

Onjuist gebruik
  • Geen eigenmachtige verbouwingen en wijzigingen uitvoeren.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Niet op de montagewagen gaan staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet combineerbaar met wielenunit.
  • Niet meerdere lades tegelijkertijd openen.
  • CNC-machinekast niet combineerbaar met wielenunit.

Downloads en documenten

Geschikte producten